WATTS LF140 sorozatú, automatikus visszaültetési hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
BtuH: 3,085,000 , Gyárilag beállított nyomás: 150 psi , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Mfr. Sorozat: LF140 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellMax. HőmérsékletTestmagasságtest anyagaMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretRelief nyomásTermosztát szonda hosszaTest szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
LF140S3 125-210 1
210 ° F-Ólommentes bronz94 psi1"125 psi3"-€2,096.07
B
LF140X6 150-210 1
210 ° F-Ólommentes bronz113 psi1"150 Psi6"-€1,844.85
B
LF140X6 125-210 1
210 ° F-Ólommentes sárgaréz-1"125 psi--€1,948.14
C
LF140S3-150-210-1"
210 F fok5.625 "Ólommentes bronz-1"150 Psi-2.625 "€962.13
D
LF140X6 150-210 3/4
210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "150 Psi--€825.57
D
LF1403S 125-210 3/4
210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "125 psi--€1,335.17
D
LF140X6 125-210 3/4
210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "125 psi--€842.27
D
LF140X8 150-210 3/4
210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "150 Psi--€888.33
E
LF140X9-150-210-1"
210 F fok5.5 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-1"150 Psi-3"€1,120.39
D
LF140S3 150-210 3/4
210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "150 Psi--€755.95
F
LF140X8 125-210 3/4
210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "125 psi--€920.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?