Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF10L-2 150-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FVQ 0121339

WATTS LF10L-2 150-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4FVQ Típus: LF10L-2 150-210 3/4Kereszthivatkozás: 0121339
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
€91.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. SorozatLF10L
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Relief nyomás150 Psi
A szár hossza1 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2551

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaRelief nyomásA szár hosszaÁr
WATTS LF10L-2 125-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP2VVL 0121337 LF10L-2 125-210 3/4Ólommentes bronz125 psi1 3 / 16 "€101.01
WATTS LF10L-2 75-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP4QTV 0121335 LF10L-2 75-210 3/4Ólommentes bronz75 Psi1 3 / 16 "€101.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF10L-2 150-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás
€91.66 /Mértékegység