Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS HAV- 1/8 szellőzőnyílás, bemeneti méret 1/8 hüvelyk, max. Nyomás 125 Psi | AG6RHT 46A965

WATTS HAV- 1/8 szellőzőnyílás, bemeneti méret 1/8 hüvelyk, max. Nyomás 125 Psi

Raktáron
Tétel: AG6RHT Modell: HAV- 1/8Kereszthivatkozás: 46A965
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
€12.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelenítő
test anyagaSárgaréz
TestnevelésFüggőleges
Magasság1.5 "
Beömlőnyílás1 / 8 "
Bemeneti méret1 / 8 "
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Nyomás125 psi
Max. Gőznyomás10 Psi
Max. Hőmérséklet240 F fok
Max. Víznyomás125 psi
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Mfr. SorozatHAV
DugóNem
SzűrőNem
Hőmérséklet tartomány140-240 fok F
Szélesség568563 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0292
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásBemeneti méretÁr
WATTS HAV- 1/4 légtelenítő szelep, bemeneti méret 1/4 hüvelyk, max. Nyomás 125 Psi | AG6RHU 46A966 HAV- 1/41 / 4 "1 / 4 "€12.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS HAV- 1/8 szellőzőnyílás, bemeneti méret 1/8 hüvelyk, max. Nyomás 125 Psi
€12.05 /Mértékegység