Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS GBV-1 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőm., 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS GBV-1 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőmérséklet, 5 Psi

Raktáron
Tétel: BY8LKY Modell: GBV-1 3/4Kereszthivatkozás: 0545000

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€53.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet125 F fok
Mfr. SorozatGBV-1
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyagaKrómozott sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Szelep tervezés1 darabos
WOG (PSI)5 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3127

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőmérséklet, 5 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésGolyó anyagBemeneti méretMax. HőmérsékletMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretTengely anyagaÁr
WATTS GBV-1 1/2 golyós szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőm., 5 Psi | BY8LKW 0544999 GBV-1 1/21 darabosKrómozott sárgaréz1 / 2 "125 F fokGBV-1-20 fok F1 / 2 "Krómozott sárgaréz€43.17
WATTS GBV 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőm., 5 Psi | CA9NQV 0545007 GBV 12 darabosSárgaréz1"125 fok. FGBV-20 fok F1"Sárgaréz€54.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS GBV-1 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőmérséklet, 5 Psi
€53.75 /Mértékegység