DAYTON Végtelen kerek hevederek, poliészter


Szűrő
Anyag: Poliészter , Heveder típusa: Végtelen , Temp. Hatótávolság: -50-200 F fok
StílusModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzínkódÁtmérőHosszFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélesség terhelés alattÁr (ÁFA nélkül)
A
2MJK5
5,200 lbs.2100 fontLila5 / 8 "4 láb.2600 font1.125 "€30.67
A
2MJK3
5,200 lbs.2100 fontLila5 / 8 "3 láb.2600 font1.125 "€23.98
A
2MJK9
5,200 lbs.2100 fontLila5 / 8 "8 láb.2600 font1.125 "€49.31
A
2MJL2
5,200 lbs.2100 fontLila5 / 8 "10 láb.2600 font1.125 "€59.94
A
2MJK7
5,200 lbs.2100 fontLila5 / 8 "6"2600 font1.125 "€42.96
B
2MJN1
10,600 lbs.4200 fontZöld7 / 8 "12 láb.5300 font1.5 "€85.95
B
2MJN2
10,600 lbs.4200 fontZöld7 / 8 "20 láb.5300 font1.5 "€125.72
B
2MJL9
10,600 lbs.4200 fontZöld7 / 8 "10 láb.5300 font1.5 "€83.41
B
2MJL8
10,600 lbs.4200 fontZöld7 / 8 "8 láb.5300 font1.5 "€65.65
B
2MJL7
10,600 lbs.4200 fontZöld7 / 8 "6"5300 font1.5 "€48.87
B
2MJL4
10,600 lbs.4200 fontZöld7 / 8 "3 láb.5300 font1.5 "€20.38
B
2MJL6
10,600 lbs.4200 fontZöld7 / 8 "4 láb.5300 font1.5 "€35.07
C
2MJN3
16,800 lbs.6700 fontSárga1.125 "3 láb.8400 font1.875 "€38.04
C
2MJN5
16,800 lbs.6700 fontSárga1.125 "6"8400 font1.875 "€66.61
C
2MJN4
16,800 lbs.6700 fontSárga1.125 "4 láb.8400 font1.875 "€42.93
C
2MJN9
16,800 lbs.6700 fontSárga1.125 "20 láb.8400 font1.875 "€168.99
C
2MJN8
16,800 lbs.6700 fontSárga1.125 "12 láb.8400 font1.875 "€112.98
C
2MJN6
16,800 lbs.6700 fontSárga1.125 "8 láb.8400 font1.875 "€80.23
C
2MJN7
16,800 lbs.6700 fontSárga1.125 "10 láb.8400 font1.875 "€111.66
D
2MJP4
26,400 lbs.10,600 fontPiros1.375 "12 láb.13,200 font2.25 "€214.51
D
2MJP5
26,400 lbs.10,600 fontPiros1.375 "20 láb.13,200 font2.25 "€322.80
D
2MJP3
26,400 lbs.10,600 fontPiros1.375 "10 láb.13,200 font2.25 "€199.18
D
2MJP1
26,400 lbs.10,600 fontPiros1.375 "6"13,200 font2.25 "€134.86
D
2MJP2
26,400 lbs.10,600 fontPiros1.375 "8 láb.13,200 font2.25 "€181.52
E
2MJP6
42,400 lbs.17,000 fontKék1.75 "6"21,200 font3"€184.22
E
2MJP9
42,400 lbs.17,000 fontKék1.75 "12 láb.21,200 font3"€324.93
E
2MJP7
42,400 lbs.17,000 fontKék1.75 "8 láb.21,200 font3"€226.83
E
2MJP8
42,400 lbs.17,000 fontKék1.75 "10 láb.21,200 font3"€280.07
E
2MJR1
42,400 lbs.17,000 fontKék1.75 "20 láb.21,200 font3"€392.28

Végtelen kerek hevederek, poliészter

A Dayton körhevederek sokoldalúak, rugalmasak és rendkívül jól alkalmazkodnak a terheléshez, így erős tartást biztosítanak. Ezek a hevederek varrat nélküli poliészter hüvelyű külső borítással rendelkeznek, amely kiváló kopásállóságot biztosít, könnyű vázzal, amely könnyen kezelhető az egységek működése során, valamint ellenáll az UV sugárzásnak, zsírnak vagy savaknak. Végtelen természetűek, egyenletesen kopnak, mivel a horog és a rakomány érintkezési pontja folyamatosan forgatható, így növelve az élettartamot. Ezek az egységek megfelelnek az ASME és OSHA szabványoknak, és színkóddal vannak ellátva a terhelési besorolások gyors azonosítása érdekében. Válasszon a végtelenített kerek hevederek széles kínálatából, amelyek 6700 és 17000 font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?