Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS FV-4-1/8 automatikus légtelenítő szelep 1/8 hüvelykes Npt | AD6RWQ 4A820

WATTS FV-4-1/8 automatikus légtelenítő szelep 1/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD6RWQ Modell: FV-4-1/8Kereszthivatkozás: 4A820
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
€20.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus szellőző szelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagpolietilén
Bemeneti méret1 / 8 "
Max. Nyomás150 psi
Min. nyomás1.45 psi
Temp. Hatótávolság33 fok és 240 fok F között
Szellőző Dia.1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szellőzőmagasság (3-1 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS FV-4-1/4 automatikus légtelenítő szelep, 1/4 hüvelykes MNPT | AD6RWR 4A821 FV-4-1 / 41 / 4 "€20.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS FV-4-1/8 automatikus légtelenítő szelep 1/8 hüvelykes Npt
€20.46 /Mértékegység