Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS FV-4-1/4 automatikus légtelenítő szelep, 1/4 hüvelykes MNPT | AD6RWR 4A821

WATTS FV-4-1/4 automatikus légtelenítő szelep, 1/4 hüvelykes MNPT

Raktáron
Tétel: AD6RWR Modell: FV-4-1/4Kereszthivatkozás: 4A821
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
€20.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus szellőző szelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagpolietilén
Bemeneti méret1 / 4 "
Max. Nyomás150 psi
Min. nyomás1.45 psi
Temp. Hatótávolság33 fok és 240 fok F között
Szellőző Dia.1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumgátló eszköz, amely ideális a hideg- és melegvíz-elosztó rendszerekből és a glikolos hűtőkből történő levegő eltávolítására
    • Lehetővé teszi a levegő elválasztását és diszpergálását, miközben a folyadék kering a rendszerben
    • Magas hőmérsékletnek ellenálló polietilén úszó a szelepdugó működtetéséhez, amely tovább akadályozza a víz kijutását a rendszerből
    • Automatikus légtelenítő szilikon gumi tömítéssel
    • Ellenáll a szennyeződéseknek, mivel a maximális úszóvonal mindig alacsonyabban marad, mint a szeleptömítés
    • Szellőzőnyílás magassága: 3-1/8 hüvelyk

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS FV-4-1/8 automatikus légtelenítő szelep 1/8 hüvelykes Npt | AD6RWQ 4A820 FV-4-1 / 81 / 8 "€20.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS FV-4-1/4 automatikus légtelenítő szelep, 1/4 hüvelykes MNPT
€20.32 /Mértékegység