Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS FH-1-M1 8 Wall Hydrant, 1/2 Inch Inlet, 3/4 Inch Outlet, 8 Inch Thickness | BT3JTG 0723162

WATTS FH-1-M1 8 fali tűzcsap, 1/2 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet, 8 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: BT3JTG Modell: FH-1-M1 8Kereszthivatkozás: 0723162
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
€83.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalcsapda
Karosszéria befejezéseNikkel
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusaKeresztkerék
FelengedIgen
Bemeneti csatlakozásForrasztó vagy férfi IPS
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusForrasztó vagy férfi IPS
VezetAjándék
Mfr. SorozatFH
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
típuskészlet
Falvastagság8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5254

Termék részletek:

Fali tűzcsap, 1/2 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet, 8 hüvelyk vastagság

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaVezérlő típusaKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusFalvastagságBemeneti csatlakozásÁr
WATTS HY-420-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes14 "-€570.31
WATTS HY-700-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk | AC8WUA 3EJG9 HY-700-14HY-700BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes14 "-€2,192.08
WATTS HY-725-14 rejtett fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes8"-€926.86
WATTS HY-330 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 4-1/2 hüvelyk | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes4-1 / 2 "-€784.21
WATTS HY 430 fali tűzcsap 3 in | AD8CRG 4HXP7 Szia 430----3/4 "tömlő-3"-€413.93
WATTS HY 420 8 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes8"-€594.63
WATTS HY420 10 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 10 hüvelyk | AD8CRJ 4HXP9 420. HY10HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes10 "-€633.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS FH-1-M1 8 fali tűzcsap, 1/2 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet, 8 hüvelyk vastagság
€83.78 /Mértékegység