SHURTAPE HVAC szalag


Szűrő
Átmérő: 1.89 " , Alak: Folyamatos tekercs , Szélesség: 48mm
StílusModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagszínekHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
DC 181
2.8 millil.38 oz.AkrilEzüst metál / fekete nyomtatás110mFémezett polipropilén-10 foktól 210 fokig F30 font / hüvelyk€41.69
B
DC 181
2.8 millil.38 oz.AkrilFekete / fehér nyomtatás110mpolipropilén-10 foktól 210 fokig F30 font / hüvelyk€39.08
C
LS 300
2.85 millil.35 oz.AkrilFekete / fehér nyomtatás55mÖntött propilén film-35 foktól 210 fokig F37 font / hüvelyk€20.34
D
PC 858 CA
13.5 millil.70 oz.Természetes gumi / szintetikus gumi keverékEzüst Metallic / BlackPrint55mVízálló fémezett polietilén50 fok és 212 fok F között27 font / hüvelyk-
ajánlatkérés

HVAC szalag

A Shurtape HVAC szalagokat az UL 181A-P / B-FX szabványoknak megfelelően tervezték, és agresszív akril ragasztóval rendelkeznek, amely alkalmas az illesztések, csatlakozások és üvegszálas vezetékek varratok összekapcsolására és lezárására. Ezek a szalagok légzáró kötéseket képeznek -20 és 260 ° F közötti hőmérséklet-tartományban, és jobb stabilitást biztosítanak szélsőséges hőmérséklet-ingadozások mellett. 55 és 110 m hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.
Kínálunk Shurtape-t is gaffer szalagok további matt felülettel, amely megakadályozza a fényvisszaverődést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?