WATTS C500-DOSY-G 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC9YBL 0206414

WATTS C500-DOSY-G 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél

Tétel: CC9YBL Modell: C500-DOSY-G 6Kereszthivatkozás: 0206414
€13,564.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret6"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló szerelvény, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellTestmintázatBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS C500Z-OSY-GPM 10 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY3TZH 0191341 C500Z-OSY-GPM 10Z mintaKarimás ízület10 "Karimás ízület€28,743.67
ajánlatkérés
WATTS C500-OSY-LM 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelyk, rozsdamentes acél | BY4LLH 0206635 C500-OSY-LM 6EgyenesKarimás ízület6"Karimás ízület€9,820.99
ajánlatkérés
WATTS C500-OSY-LM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4LLJ 0206634 C500-OSY-LM 4EgyenesKarimás ízület4"Karimás ízület€6,655.85
ajánlatkérés
WATTS C500-OSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4LLK 0206636 C500-OSY-LM 8EgyenesKarimás ízület8"Karimás ízület€17,542.92
ajánlatkérés
WATTS C500Z-OSY-LM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | BY4LLN 0206644 C500Z-OSY-LM 2 1/2Z mintaKarimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€5,603.75
ajánlatkérés
WATTS C500Z-BFG-LM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CA4GTX 0206680 C500Z-BFG-LM 2 1/2Z mintaHornyolt ízület2 1 / 2 "Hornyolt ízület€6,457.56
ajánlatkérés
WATTS C500Z-BFG-LM 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CA4GTZ 0206681 C500Z-BFG-LM 3Z mintaHornyolt ízület3"Hornyolt ízület€7,151.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C500-DOSY-G 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél
€13,564.64 /Mértékegység