VESTIL HDC-305 sorozatú hordozható hidraulikus dobtartó/forgató/gémek


Szűrő
Kapacitás: 800 lbs. , Szín: Kék , Dob mérete: 55 gal. , Első kerék anyaga: Üveggel töltött nylon , Első kerék típusa: Merev , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Anyaga: Acél , Max. Drum Dia.: 23.5 " , Min. Drum Dia.: 20.5 " , Elemek száma: 1 , Number of Front Rigid Wheel: 2 , Number of Rear Swivel Wheel: 2 , Hátsó kerék anyaga: Poly acélon , hátsó kerék típusa: Forgó , hátsó kerék szélessége: 2" , Wheel Locking: Igen
StílusModellSzélességMagasságHosszEmelési magasság max.Motoros HPÁramforrásForgatás típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HDC-305-72
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-€4,878.47
B
HDC-305-72-AC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V AC€6,779.02
C
HDC-305-72-DC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V DC€6,779.02
D
HDC-305-60-AC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3/4 LEElektromos vezetékesKézi hajtókar115V AC€6,593.87
E
HDC-305-60-DC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hpElektromos vezeték nélküliKézi hajtókar12V DC€6,593.87
F
HDC-305-60
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-KézikönyvKézi hajtókar-€4,688.12
G
HDC-305-84
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-€5,218.13
H
HDC-305-84-AC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V AC€7,116.95
I
HDC-305-84-DC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V DC€7,116.95
J
HDC-305-96-AC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V AC€7,338.62
K
HDC-305-96-DC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V DC€7,338.62
L
HDC-305-96
49.19 "118 "104.13 "97.56 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-€5,439.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?