Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS C-TFAEA párologtató hűtőszelep készlet, 1/4 hüvelykes csatlakozás, 100 psi max. Nyomás | BZ9CYT 0780270

WATTS C-TFAEA Evaporative Cooler Valve Kit, 1/4 Inch Connection, 100 Psi Max. Pressure

Raktáron
Item: BZ9CYT Model: C-TFAEAKereszthivatkozás: 0780270

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelepkészlet
test anyagaBronz
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Mfr. SorozatC-TF
Szár hossza5 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1488

Termék részletek:

Párolgási hűtőszelep készlet, 1/4 hüvelykes csatlakozás, 100 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMax. HőmérsékletMfr. SorozatSzár hosszaÁr
WATTS STD-CA 3/8 párologtató hűtőszelep készlet, 3/8 hüvelykes csatlakozás, 100 Psi max. Nyomás | BY7QGV 0770178 STD-CA 3/83 / 8 "140 F fokSTD-CA2"€50.34
WATTS C-TF párologtató hűtőszelep készlet, 3/8 hüvelykes csatlakozás, 100 psi max. Nyomás | BY7XHL 0780274 C-TF3 / 8 "140 F fokC-TF5 3 / 4 "€49.83
WATTS C-TF-1 párologtató hűtőszelep készlet, 1/4 hüvelykes csatlakozás, 100 psi max. Nyomás | BZ9CYR 0780269 C-TF-11 / 4 "140 fok. FC-TF5 3 / 4 "€44.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C-TFAEA Evaporative Cooler Valve Kit, 1/4 Inch Connection, 100 Psi Max. Pressure
€44.70 /Mértékegység