Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS STD-CA 3/8 párologtató hűtőszelep készlet, 3/8 hüvelykes csatlakozás, 100 Psi max. Nyomás | BY7QGV 0770178

WATTS STD-CA 3/8 párologtató hűtőszelep készlet, 3/8 hüvelykes csatlakozás, 100 psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BY7QGV Modell: STD-CA 3/8Kereszthivatkozás: 0770178
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
€50.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelepkészlet
test anyagaBronz
Csatlakozás mérete3 / 8 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet140 F fok
Mfr. SorozatSTD-CA
Kimeneti méret1 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Szár hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1703

Termék részletek:

Párolgási hűtőszelep készlet, 3/8 hüvelykes csatlakozás, 100 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMax. HőmérsékletMfr. SorozatSzár hosszaÁr
WATTS C-TF párologtató hűtőszelep készlet, 3/8 hüvelykes csatlakozás, 100 psi max. Nyomás | BY7XHL 0780274 C-TF3 / 8 "140 F fokC-TF5 3 / 4 "€49.83
WATTS C-TF-1 párologtató hűtőszelep készlet, 1/4 hüvelykes csatlakozás, 100 psi max. Nyomás | BZ9CYR 0780269 C-TF-11 / 4 "140 fok. FC-TF5 3 / 4 "€44.70
WATTS C-TFAEA párologtató hűtőszelep készlet, 1/4 hüvelykes csatlakozás, 100 psi max. Nyomás | BZ9CYT 0780270 C-TFAEA1 / 4 "140 fok. FC-TF5 3 / 4 "€44.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS STD-CA 3/8 párologtató hűtőszelep készlet, 3/8 hüvelykes csatlakozás, 100 psi max. Nyomás
€50.34 /Mértékegység