Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN RESS-C utólagos felszerelési készlet WC felső tartó 1.6 Gpf | AD2VFQ 3UU59

SLOAN RESS-C utólagos felszerelési készlet WC-re szerelhető, 1.6 Gpf

Raktáron
Tétel: AD2VFQ Modell: RESS-CKereszthivatkozás: 3UU59

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€862.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítőszelep utólagos felszerelés készlet
Az akkumulátor élettartamának3 év @ 4000 öblítés/hónap
ÁtalakítjaKézi - automatikus
Lámpatest típusaWC
Gallon / öblítés1.6 vagy 3.5, a telepített szabályozótól függően
Szerelési helyzetfelső
nyomás tartomány15-100 psi
Érzékelő tartomány22–42 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest típusaGallon / öblítésSzerelési helyzetÉrzékelő tartományÁr
SLOAN G2 RESS-U utólagos felszerelési készlet piszoár felső rögzítése 1 Gpf | AD2VFR 3UU60 G2 RESS-UVizelde1.0 vagy 1.5, a telepített szabályozótól függőenfelső15–30 ”€817.69
SLOAN EBV-500-A Egysüllyesztett oldalsó rögzítés | AF6QVJ 20CM32 EBV-500-A--Oldal-€425.75
SLOAN EBV-550-A Kettős süllyesztésű oldalsó rögzítő | AF6QVK 20CM33 EBV-550-A--Oldal-€527.98
SLOAN 3325410 öblítőszelep utólag beépíthető, egyszeres öblítés, 15-30 hüvelykes méret | BR3GJU 55KK94 3325410----€868.10
ajánlatkérés
SLOAN 3325425 öblítőszelep utólagos, egyszeri öblítés, akkumulátor | BR3GKK 55KK93 3325425----€1,615.25
ajánlatkérés
SLOAN EBV1004A automatikus öblítőszelep utólagos beszerelési készlet, szabadon látható öblítésmérők, felső rögzítés | CH9PWD 3ETV5 EBV1004A----€358.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN RESS-C utólagos felszerelési készlet WC-re szerelhető, 1.6 Gpf
€862.56 /Mértékegység