WATTS BF-03-131-25-M2 2 füles pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | CC8KLK 0525552

WATTS BF-03-131-25-M2 2 füles pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet

Cikkszám: CC8KLK Model: BF-03-131-25-M2 2Kereszthivatkozás: 0525552
€412.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Vezérlő típusaKar fogantyú
Cv135 gpm
Lemezanyag316 Stainless Steel
Száraz működési nyomaték214 hüvelyk-font.
Bemeneti csatlakozásJúlius
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusJúlius
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatBF-03
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásJúlius
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusJúlius
Ülés anyagaBuna N.
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szelep tervezésJúlius
Nedves működési nyomaték134 hüvelyk-font.

Termék részletek:

Lug pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellNedves működési nyomatékVezérlő típusaSzáraz működési nyomatékBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÜlés anyagaÁr
WATTS BF-03-131-25-M2 12 füles pillangószelep, 7071 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 hüvelyk-font.Kar fogantyú7071 hüvelyk-font.12 "200 PSI33 fok. F12 "Buna N.€2,367.04
ajánlatkérés
WATTS BF-03-131-1G-M2 3 füles pillangószelep, 387 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 3 hüvelykes bemenet | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő387 hüvelyk-font.3"200 PSI33 fok. F3"EPDM€795.10
ajánlatkérés
WATTS BF-03-131-25-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 hüvelyk-font.Kar fogantyú644 hüvelyk-font.4"200 PSI33 fok. F4"Buna N.€625.39
WATTS BF-03-131-1G-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | CA4WNW 0525617 BF-03-131-1G-M2 4390 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő644 hüvelyk-font.4"200 PSI33 fok. F4"EPDM€917.15
ajánlatkérés
WATTS BF-03-131-15-M2 5 füles pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 hüvelyk-font.Kar fogantyú959 hüvelyk-font.5"200 PSI33 fok. F5"EPDM€717.42
ajánlatkérés
WATTS BF-03-131-25-M2 5 füles pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 hüvelyk-font.Kar fogantyú959 hüvelyk-font.5"200 PSI33 fok. F5"Buna N.€717.42
ajánlatkérés
WATTS BF-03-131-1G-M2 5 füles pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő959 hüvelyk-font.5"200 PSI33 fok. F5"EPDM€1,176.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS BF-03-131-25-M2 2 füles pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet
€412.45 /Mértékegység