WATTS BF-03-111-10-M2 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | CA4WNT 0525607

WATTS BF-03-111-10-M2 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet

Tétel: CA4WNT Modell: BF-03-111-10-M2Kereszthivatkozás: 0525607
€517.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Cv600 gpm
LemezanyagLágyvas
Száraz működési nyomaték644 hüvelyk-font.
Bemeneti csatlakozásJúlius
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusJúlius
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatBF-03
Min. Hőmérséklet5 fok. F
Kimeneti csatlakozásJúlius
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusJúlius
Ülés anyagaEPDM
Tengely anyaga416 Stainless Steel
Szelep tervezésJúlius
Nedves működési nyomaték390 hüvelyk-font.

Termék részletek:

Lug pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellTengely anyagatest anyagaVezérlő típusaNedves működési nyomatékSzáraz működési nyomatékBemeneti méretMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS BF-03-111-15-M2 2 1/2 füles pillangószelep, 289 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 1/2 hüvelykes bemenet | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2Rozsdamentes acélVasKar fogantyú190 "- Lbs.289 "- Lbs.2-1 / 2 "33 F fok2-1 / 2 "€278.25
ajánlatkérés
WATTS BF-03-111-15-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4Rozsdamentes acélVasKar fogantyú390 "- Lbs.644 "- Lbs.4"33 F fok4"€344.84
ajánlatkérés
WATTS BF-03-111-25-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4Rozsdamentes acélLágyvasKar fogantyú390 hüvelyk-font.644 hüvelyk-font.4"33 fok. F4"€417.26
WATTS BF-03-111-1G-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4Rozsdamentes acélLágyvasFogaskerék kezelő390 hüvelyk-font.644 hüvelyk-font.4"33 fok. F4"€712.64
ajánlatkérés
WATTS BF-03-111-15-M2 5 füles pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5Rozsdamentes acélLágyvasKar fogantyú600 hüvelyk-font.959 hüvelyk-font.5"33 fok. F5"€554.40
WATTS BF-03-111-1G-M2 5 füles pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5Rozsdamentes acélLágyvasFogaskerék kezelő600 hüvelyk-font.959 hüvelyk-font.5"33 fok. F5"€832.36
ajánlatkérés
WATTS BF-03-111-15-M2 6 füles pillangószelep, 1542 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 6 hüvelykes bemenet | CA4WPG 0525637 BF-03-111-15-M2 6Rozsdamentes acélLágyvasKar fogantyú907 hüvelyk-font.1542 hüvelyk-font.6"33 fok. F6"€541.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS BF-03-111-10-M2 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet
€517.93 /Mértékegység