Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 8B sárgaréz porszívó, 3/4 hüvelykes GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766

WATTS 8B sárgaréz porszívó, 3/4 hüvelykes GHT, 125 psi

Raktáron
Tétel: AE7QZW Modell: 8BKereszthivatkozás: 6A766
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
€33.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaGHT
Magasság1.5 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás125 psi
SealGumi
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumos nyomáscsökkentő szelep, ideális mosogatókban, úszómedencékben, fotóelőhívó tartályokban, mosodai kádakban, mosóállványokban, tejtermelő istállókban és kikötőkben
    • Megakadályozza a szennyezett víz visszaáramlását az ivóvíz ellátó vezetékekbe
    • Letörhető rögzítőcsavar a szabotázsbiztos telepítés érdekében
    • Gumi membrán és tárcsa szerelvény a pozitív elzáráshoz
    • A beszerelés után a zárócsap nem eltávolítható, de lehetővé teszi a vízelvezetést
    • Lehetővé teszi a hordozható tömlőtekercsek rögzítését a tömlőmenetes csapokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
WATTS 8BC vákuum megszakító 3/4 hüvelykes Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCKrómozott sárgaréz€65.65
WATTS 8BI tömlőcsatlakozó porszívó, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BISárgaréz€23.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 8B sárgaréz porszívó, 3/4 hüvelykes GHT, 125 psi
€33.83 /Mértékegység