Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 8BI tömlőcsatlakozó porszívó, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | AE9QKZ 6LL80 / 953251

WATTS 8BI tömlőcsatlakozó porszívó, 3/4 hüvelykes, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE9QKZ Modell: 8BIKereszthivatkozás: 6LL80 / 953251
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
€23.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaGHT
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Magasság1.5 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás8.6 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat8
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Méret3 / 4 "
SzűrőNem
Temp. Hatótávolság180 fok F
Menet típusaGHT
Szelep típusaNincs elzáró szelep
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
WATTS 8B sárgaréz porszívó, 3/4 hüvelykes GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BSárgaréz€33.83
WATTS 8BC vákuum megszakító 3/4 hüvelykes Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCKrómozott sárgaréz€65.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 8BI tömlőcsatlakozó porszívó, 3/4 hüvelykes, sárgaréz
€23.23 /Mértékegység