WATTS 77S-M1-1/16 3 Y Strainer, 3 Inch Inlet, 1/16 Screen Size, 400 Psi Pressure | BZ3ZVT 0220344

WATTS 77S-M1-1/16 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 1/16 képernyőméret, 400 psi nyomás

Tétel: BZ3ZVT Model: 77S-M1-1/16 3Kereszthivatkozás: 0220344
€868.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaÖntöttvas
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÖntöttvas
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagGarlock
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Mfr. Sorozat77S
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaÖntöttvas
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret1 / 16 "
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Termék részletek:

Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 1/16 képernyőméret, 400 psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaFedőanyagTömítőanyagBemeneti méretKimeneti méretRögzítő burkolat típusaKépernyő méretÁr
WATTS 77S-M1-20 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 208 fok C, 400 Psi nyomás | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1ÖntöttvasÖntöttvasPTFE1"3 / 4 "Csapos záródugó nélkül20 háló€95.54
WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4ÖntöttvasÖntöttvasGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval20 háló€122.78
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2ÖntöttvasÖntöttvasGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Csapos záródugóval20 háló€147.93
WATTS 77S-M1-20 2 Y szűrő, 2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2ÖntöttvasÖntöttvasGarlock2"3 / 4 "Csapos záródugóval20 háló€229.13
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 20 mesh szitaméret, 400 psi nyomás | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2ÖntöttvasÖntöttvasGarlock2 1 / 2 "1"Csapos záródugóval20 háló€417.75
ajánlatkérés
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 400 psi nyomás | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3ÖntöttvasÖntöttvasGarlock3"1 1 / 2 "Csapos záródugóval3 / 64 "€585.88
ajánlatkérés
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye szűrő, 1 1/2 hüvelykes, 100 mesh-es képernyőméret, bronz | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2BronzBronzEPDM1 1 / 2 "1"Csapos záródugó nélkül100 HÁLÓ€304.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 77S-M1-1/16 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 1/16 képernyőméret, 400 psi nyomás
€868.16 /Mértékegység