WATTS 757-PIVXBFG 8 dupla visszacsapó szelep szerelvény, oszlopjelző szelep, 8 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél

Tétel: CC7KKQ Modell: 757-PIVXBFG 8Kereszthivatkozás: 0112077
€15,940.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret8"
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat757
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret8"
Kimeneti típusHornyolt ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaPótjelző szelep

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, oszlopjelző szelep, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaTestmintázatMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS 3 757 OSY kettős visszacsapó szelep szerelvény 757 | AB2BHC 1KYD9 3 757 OSY140 psiÖntöttvas-140 fok F----€6,326.16
WATTS 4 757 OSY kettős visszacsapó szelep szerelvény 757 | AB2BHD 1KYE2 4 757 OSY140 psiÖntöttvas-140 fok F----€5,952.29
WATTS 757 OSY 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 6 hüvelykes méret | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiRozsdamentes acél-140 F fok12.1 Bar33 F fok-6"€9,034.57
WATTS 757 OSY 8 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 8 hüvelykes méret | AE7WDJ 6AUW3 757 OSY 8175 psiRozsdamentes acél-140 F fok12.1 Bar33 F fok-8"€17,418.19
WATTS 757-DOSY 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 6 hüvelykes méret | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Rozsdamentes acélEgyenes140 fok. F175 PSI33 fok. FKarimás ízület6"€5,769.31
ajánlatkérés
WATTS 757-OSYXPIV 3 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 3 hüvelykes méret | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Rozsdamentes acélEgyenes140 fok. F175 PSI33 fok. FKarimás ízület3"€4,002.68
ajánlatkérés
WATTS 757-OSYXPIV 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes méret | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Rozsdamentes acélEgyenes140 fok. F175 PSI33 fok. FKarimás ízület4"€4,365.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 757-PIVXBFG 8 dupla visszacsapó szelep szerelvény, oszlopjelző szelep, 8 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél
€15,940.64 /Mértékegység