WATTS 4 757 OSY kettős visszacsapó szelep szerelvény 757 | AB2BHD 1KYE2

WATTS 4 757 OSY kettős visszacsapó szelep szerelvény 757

Raktáron
Cikkszám: AB2BHD Modell: 4 757 OSYKereszthivatkozás: 1KYE2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,952.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaÖntöttvas
csatlakozáskarimás
Hossz31 11 / 16 "
Max. Nyomás140 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Méret4mm
Temp. Hatótávolság33 fok és 140 fok F között
Szélesség22.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 118.8
Hajó magassága (cm)97.03
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)95.25
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaTestmintázatMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS 3 757 OSY kettős visszacsapó szelep szerelvény 757 | AB2BHC 1KYD9 3 757 OSY140 psiÖntöttvas-140 fok F----€6,326.16
WATTS 757 OSY 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 6 hüvelykes méret | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiRozsdamentes acél-140 F fok12.1 Bar33 F fok-6"€9,034.57
WATTS 757 OSY 8 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 8 hüvelykes méret | AE7WDJ 6AUW3 757 OSY 8175 psiRozsdamentes acél-140 F fok12.1 Bar33 F fok-8"€17,418.19
WATTS 757-DOSY 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 6 hüvelykes méret | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Rozsdamentes acélEgyenes140 fok. F175 PSI33 fok. FKarimás ízület6"€5,769.31
ajánlatkérés
WATTS 757-OSYXPIV 3 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 3 hüvelykes méret | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Rozsdamentes acélEgyenes140 fok. F175 PSI33 fok. FKarimás ízület3"€4,002.68
ajánlatkérés
WATTS 757-OSYXPIV 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes méret | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Rozsdamentes acélEgyenes140 fok. F175 PSI33 fok. FKarimás ízület4"€4,365.21
ajánlatkérés
WATTS 757-OSYXPIV 8 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 8 hüvelykes méret | CA4EAW 0111204 757-OSYXPIV 8-Rozsdamentes acélEgyenes140 fok. F175 PSI33 fok. FKarimás ízület8"€13,483.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 4 757 OSY kettős visszacsapó szelep szerelvény 757
€5,952.29 /Mértékegység