WATTS 6 LF909-DOSY csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXM 26X123

WATTS 6 LF909-DOSY csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Tétel: AB8QXM Modell: 6 LF909-DOSYKereszthivatkozás: 26X123

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaÖntöttvas
csatlakozáskarimás
Hossz66 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Méret6
Temp. Hatótávolság33 fok és 110 fok F között
Szélesség25.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 400.98
Hajó magassága (cm)95.25
Hajó hossza (cm)176.28
Hajószélesség (cm)71.88
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális a folyamatos nyomású csőrendszerek megvédésére a szolgáltatóvezeték bejárati szennyeződéseitől
    • A levegő-be és a víz-elv elvét tartalmazza, hogy megakadályozza a szennyezett víz visszaszivárgását az ivóvízellátásba
    • A terepen megfordítható védőszelep lehetővé teszi a levegő-nyitás és a levegő-bezárás mechanizmusokat egyaránt
    • Az egyes keresztkötéseknél olvadt epoxi bevonatú és bélelt visszacsapó szelep-szerelvények megakadályozzák a törmelék bejutását
    • Rögzített rugós ellenőrző egységek a nagyobb nyomásterhelés elleni biztonság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagacsatlakozásHosszMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr
WATTS 3/4 LF909-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AA7EFT 15W048 3/4 LF909-QTBronzFNPT17 "3 / 4 "33 fok és 140 fok F között10.25 "€1,809.39
WATTS 1 LF909-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, 1 hüvelykes FNPT | AA7EFU 15W049 1 db LF909-QTBronzFNPT17 "1"33 fok és 140 fok F között10.25 "€2,502.33
WATTS 1 1/4 LF909M1-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AA7EFV 15W050 1 1/4 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "1.25 "33 fok és 140 fok F között13.5 "€3,915.83
WATTS 1 1/2 LF909M1-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AA7EFW 15W051 1 1/2 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "1.5 "33 fok és 140 fok F között13.5 "€4,217.66
WATTS 2 LF909M1-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AA7EFX 15W052 2 db LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "2"33 fok és 140 fok F között13.5 "€4,078.45
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXJ 26X120 2 1/2 LF909-DNRSÖntöttvaskarimás41.25 "2.5 "33 fok és 110 fok F között13 1 / 16 "-
ajánlatkérés
WATTS 3 LF909-DNRS csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXK 26X121 3 LF909-DNRSÖntöttvaskarimás41.25 "3"33 fok és 110 fok F között14 1 / 16 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 6 LF909-DOSY csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló