WATTS 1 LF909-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, 1 hüvelykes FNPT | AA7EFU 15W049

WATTS 1 db LF909-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, 1 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AA7EFU Modell: 1 LF909-QTKereszthivatkozás: 15W049

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,502.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaBronz
csatlakozásFNPT
Hossz17 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Méret1"
Temp. Hatótávolság33 fok és 140 fok F között
Szélesség10.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9975
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az RPZ visszafolyásgátló szelep a veszélyes anyagok ivóvíz-vezetékekbe történő visszaszivárgásának megakadályozására szolgál
    • Ideális keresztkapcsolási pontokba és folyamatos nyomású csővezetékbe történő telepítéshez
    • Szabadalmaztatott levegő-be- és vízelvezetési működési mechanizmus a nagy kapacitású védőszelep kisütési teljesítményéhez vészhelyzet esetén
    • Kompakt és moduláris kialakítás a felhasználóbarát soros javításokhoz, bármilyen speciális eszköz nélkül
    • Negyedfordulatú gömbcsap pólókarral, amely lehetővé teszi a gyors elzárást

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagacsatlakozásHosszMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr
WATTS 3/4 LF909-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AA7EFT 15W048 3/4 LF909-QTBronzFNPT17 "3 / 4 "33 fok és 140 fok F között10.25 "€1,809.39
WATTS 1 1/4 LF909M1-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AA7EFV 15W050 1 1/4 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "1.25 "33 fok és 140 fok F között13.5 "€3,915.83
WATTS 1 1/2 LF909M1-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AA7EFW 15W051 1 1/2 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "1.5 "33 fok és 140 fok F között13.5 "€4,217.66
WATTS 2 LF909M1-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AA7EFX 15W052 2 db LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "2"33 fok és 140 fok F között13.5 "€4,078.45
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXJ 26X120 2 1/2 LF909-DNRSÖntöttvaskarimás41.25 "2.5 "33 fok és 110 fok F között13 1 / 16 "-
ajánlatkérés
WATTS 3 LF909-DNRS csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXK 26X121 3 LF909-DNRSÖntöttvaskarimás41.25 "3"33 fok és 110 fok F között14 1 / 16 "-
ajánlatkérés
WATTS 4 LF909-DNRS csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXL 26X122 4 LF909-DNRSÖntöttvaskarimás55.13 "4mm33 fok és 110 fok F között34.12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF909-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, 1 hüvelykes FNPT
€2,502.33 /Mértékegység