Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 415M1-010 gőzmentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 15 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MPZ 0346040

WATTS 415M1-010 gőzmentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 15 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP2MPZ Modell: 415M1-010Kereszthivatkozás: 0346040

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€264.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep
test anyagaSárgaréz
Kisülési kapacitás450 font óránként 15 psi nyomáson
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás15 PSI
Mfr. Sorozat415
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Relief nyomás15 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54

Termék részletek:

Gőzmentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 15 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKisülési kapacitásBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretÁr
WATTS 415M1-008 gőzmentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 15 psi tehermentesítő nyomás | BP2MPY 0346038 415M1-008Sárgaréz450 font óránként 15 psi nyomásonFérfi menetes3 / 4 "Férfi menetes3 / 4 "€329.45
WATTS 415M1-015 1 gőztelenítő szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 15 psi tehermentesítő nyomás | BP2MQB 0346044 415M1-015 1Bronz643 font óránként 15 psi nyomásonNői menetes1"Női menetes1"€419.65
WATTS 415M1-SC-008 gőzmentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 15 psi tehermentesítő nyomás | BP2MQD 0346053 415M1-SC-008Sárgaréz450 font óránként 15 psi nyomásonFérfi menetes3 / 4 "Férfi menetes3 / 4 "€346.13
WATTS 415-015 1 1/4 gőzmentesítő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 15 psi tehermentesítő nyomás | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4Bronz1230 font óránként 15 psi nyomásonFérfi menetes1 1 / 4 "Férfi menetes1-1 / 2 "€586.34
WATTS 415-015 1 1/2 gőzmentesítő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 15 psi nyomásmentesítő nyomás | BP2MRD 0364200 415-015 1 1/2Bronz1860 font óránként 15 psi nyomásonFérfi menetes1 1 / 2 "Férfi menetes2"€670.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 415M1-010 gőzmentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 15 psi tehermentesítő nyomás
€264.72 /Mértékegység