Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3L-075 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP4QUP 0011086

WATTS 3L-075 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 75 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4QUP Modell: 3L-075 3/4Kereszthivatkozás: 0011086
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
€147.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaBronz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. Sorozat3L
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Relief nyomás75 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2304

Termék részletek:

Nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaRelief nyomásÁr
WATTS 3L-125 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP3KGX 0011640 3L-125 3/4Sárgaréz75 Psi€147.56
WATTS 3L-100 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3RFM 0011090 3L-100 3/4Bronz100 Psi€161.79
WATTS 3L-75-Z9 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 210 fok F, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4Bronz75 Psi€167.68
WATTS 3L-150-Z9 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4Bronz150 Psi€159.34
WATTS 3L-125-Z9 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 210 fok F, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP3RFR 0011730 3L-125-Z9 3/4Bronz125 psi€174.03
WATTS 3L-150 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3ZFN 0011917 3L-150 3/4Bronz150 Psi€135.28
WATTS 3L-95 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 210 fok F, 95 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DUU 0011097 3L-95 3/4Bronz95 Psi€147.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3L-075 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 75 psi tehermentesítő nyomás
€147.56 /Mértékegység