Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3545-14 gyorscsatlakozós végsapka, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 6.9 bar nyomás | BQ3VXJ 0959145

WATTS 3545-14 Gyorscsatlakozós végsapka, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 6.9 bar nyomás

Raktáron
Item: BQ3VXJ Modell: 3545-14Kereszthivatkozás: 0959145

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró sapka
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Kapcsolat típusaQuick Connect
befejezMűanyag
Szerelvény típusaSapka
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Munkahelyi nyomás6.9 Bar
Mfr. Sorozat3545B
Min. Hőmérséklet33 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0458

Termék részletek:

Gyorscsatlakozó végsapka, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 6.9 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteÁr
WATTS 3545-08 gyorscsatlakozós végsapka, 3/8 hüvelykes csatlakozás, 6.9 bar nyomás | BQ3VVV 0959042 3545-083 / 8 "€13.37
WATTS 3545-10 R gyorscsatlakozós végsapka, 1/2 hüvelykes csatlakozás, 6.9 bar nyomás | BQ3VWU 0959109 3545-10 R1 / 2 "€13.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3545-14 Gyorscsatlakozós végsapka, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 6.9 bar nyomás
€18.50 /Mértékegység