Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 hüvelykes poliszulfon 250 Psi | AA9GML 1DAE4

WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 hüvelykes poliszulfon 250 Psi

Raktáron
Tétel: AA9GML Típus: 3523RB-1410Kereszthivatkozás: 1DAE4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Kompatibilis a PEX, LDPE, MDPE, HDPE, réz, CTS CPVC és polibutilén csövekkel alacsony nyomású folyadék alkalmazásokban

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WATTS 3523B-14 Union Tee, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GMM 1DAE5 / 650009 3523B-143 / 4 "€33.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 hüvelykes poliszulfon 250 Psi
€17.98 /Mértékegység