SOLER & PALAU Inline centrifugális csatornaventilátor


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Karima szélessége: 1" , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: ENERGY STAR besorolású , Ház kivitele: Fekete epoxi bevonat , Ház anyaga: Horganyzott fém , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 140 fok F , Motorház: Teljesen zárt , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Sebesség ellenőrzés: Igen , Feszültség: 115
StílusModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.MagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KÉSZLET-PV100X
9615314680344"7.625 "9.5 "€381.64
B
PV-100X
9615314680344"7.625 "9.5 "€361.81
C
KIT-PV100X-DV
9615314680344"7.625 "9.5 "€446.88
D
PV-125X
11020619788335"7.625 "9.5 "€365.90
D
PV-150X
2333903741931106"8.5 "13.125 "€450.71
C
KIT-PV200-DV
239402383179858"8.5 "13.125 "€617.38
D
PV-200X
3605445263122308"8.5 "13.125 "€641.00
D
PV-250X
45061860439029710 "8.5 "13.125 "€728.33
D
PV-315X
62294291950839012 "9 1 / 16 "15 15 / 16 "€983.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?