Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3523B-14 Union Tee, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GMM 1DAE5 / 650009

WATTS 3523B-14 Union Tee, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GMM Modell: 3523B-14Kereszthivatkozás: 1DAE5 / 650009

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
befejezPoliszulfon
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3523B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 hüvelykes poliszulfon 250 Psi | AA9GML 1DAE4 3523RB-14101 / 2 "€17.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3523B-14 Union Tee, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€33.60 /Mértékegység