Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3519B-1816 férfi könyök, 1 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás | BR9HPX 0651175

WATTS 3519B-1816 férfi könyök, 1 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR9HPX Modell: 3519B-1816Kereszthivatkozás: 0651175
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
€16.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
Karosszéria befejezésePoliszulfon
test anyagaPoliszulfon
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3519B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675

Termék részletek:

Férfi könyök, 1 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 1019B-0604 Férfi könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEE 0666138 1019B-0604polipropilén3 / 8 "10.3 Bar1019B33 F fok1 / 4 "Férfi menetes€45.21
WATTS 1019B-0404 Férfi könyök, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEF 0666136 1019B-0404polipropilén1 / 4 "10.3 Bar1019B33 F fok1 / 4 "Férfi menetes€34.40
WATTS 1019B-0406 Férfi könyök, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BQ2TEJ 0666137 1019B-0406polipropilén1 / 4 "10.3 Bar1019B33 F fok3 / 8 "Férfi menetes€40.61
WATTS 1019B-0606 Férfi könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEK 0666139 1019B-0606polipropilén3 / 8 "10.3 Bar1019B33 F fok3 / 8 "Férfi menetes€46.75
WATTS 1019B-0806 Férfi könyök, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BQ2TEL 0666140 1019B-0806polipropilén1 / 2 "10.3 Bar1019B33 F fok3 / 8 "Férfi menetes€59.08
WATTS 1019B-0402 Férfi könyök, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEN 0666135 1019B-0402polipropilén1 / 4 "10.3 Bar1019B33 F fok1 / 8 "Férfi menetes€30.82
WATTS LF4719-1412 férfi könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQG 0472026 LF4719-1412Ólommentes sárgaréz3 / 4 "200 PSILF471933 fok. F3 / 4 "Férfi menetes€27.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3519B-1816 férfi könyök, 1 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás
€16.44 /Mértékegység