Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4719-1412 férfi könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQG 0472026

WATTS LF4719-1412 férfi könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR4GQG Modell: LF4719-1412Kereszthivatkozás: 0472026

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
Hajlítási szög90 diploma
Karosszéria befejezéseÓlommentes sárgaréz
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4719
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termék részletek:

Férfi könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 1019B-0604 Férfi könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEE 0666138 1019B-0604polipropilén3 / 8 "10.3 Bar1019B33 F fok1 / 4 "Férfi menetes€45.21
WATTS 1019B-0404 Férfi könyök, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEF 0666136 1019B-0404polipropilén1 / 4 "10.3 Bar1019B33 F fok1 / 4 "Férfi menetes€34.40
WATTS 1019B-0406 Férfi könyök, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BQ2TEJ 0666137 1019B-0406polipropilén1 / 4 "10.3 Bar1019B33 F fok3 / 8 "Férfi menetes€40.61
WATTS 1019B-0606 Férfi könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEK 0666139 1019B-0606polipropilén3 / 8 "10.3 Bar1019B33 F fok3 / 8 "Férfi menetes€46.75
WATTS 1019B-0806 Férfi könyök, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BQ2TEL 0666140 1019B-0806polipropilén1 / 2 "10.3 Bar1019B33 F fok3 / 8 "Férfi menetes€59.08
WATTS 1019B-0402 Férfi könyök, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEN 0666135 1019B-0402polipropilén1 / 4 "10.3 Bar1019B33 F fok1 / 8 "Férfi menetes€30.82
WATTS 3519-1412 Férfi könyök, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méretű, műanyag | BR9EXH 0959791 3519-1412-3 / 4 "250 PSI-33 fok. F--€24.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4719-1412 férfi könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€27.24 /Mértékegység