Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3517B-14 Uniós könyök, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048

WATTS 3517B-14 Uniós könyök, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GMY Modell: 3517B-14Keresztszám: 1DAF7 / 650048
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
€37.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
Karosszéria befejezésePoliszulfon
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3517B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti méretKimeneti típusCsőméretÁr
WATTS 3517B-10 Union könyök, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10Cső1 / 2 "3517B1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "€23.85
WATTS 3517B-18 Union könyök, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951 3517B-18Cső1"3517B1"Quick Connect1"€34.80
WATTS 3519B-1006 férfi könyök, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GND 1DAH3 / 650160 3519B-1006Cső1 / 2 "3519B3 / 8 "Női menetes1 / 2 "x 3 / 8"€19.46
WATTS 3519B-1008 férfi könyök, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008Cső x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Női menetes1 / 2 "€17.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3517B-14 Uniós könyök, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€37.36 /Mértékegység