Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3514B-1008 Tömlőfej-szerelvény 1/2 x 3/8 hüvelyk 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151

WATTS 3514B-1008 tömlőrúd 1/2 x 3/8 hüvelyk 250 Psi

Raktáron
Tétel: AA9GPA Modell: 3514B-1008Kereszthivatkozás: 1DAK7 / 650151
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
€11.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szár csökkentése
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WATTS 3514B-1410 Quick-Connect szűkítő szár, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152 3514B-1410€14.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3514B-1008 tömlőrúd 1/2 x 3/8 hüvelyk 250 Psi
€11.31 /Mértékegység