Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3514B-1410 Quick-Connect szűkítő szár, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152

WATTS 3514B-1410 Gyorscsatlakozós szűkítő szár, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GPB Modell: 3514B-1410Kereszthivatkozás: 1DAK8 / 650152
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
€14.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szár csökkentése
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3514B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNyomja
Dia kívül.1-1 / 8 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WATTS 3514B-1008 Tömlőfej-szerelvény 1/2 x 3/8 hüvelyk 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151 3514B-1008€11.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3514B-1410 Gyorscsatlakozós szűkítő szár, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€14.96 /Mértékegység