Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3513B-1412 Hose Bar Pressure, 3/4 Inch Inlet, 17.2 Bar Pressure | BR3RCT 0650954

WATTS 3513B-1412 Hose Bar Pressure, 3/4 Inch Inlet, 17.2 Bar Pressure

Raktáron
Item: BR3RCT Modell: 3513B-1412Kereszthivatkozás: 0650954

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő Barb
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3513B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusHorgas vég
Dia kívül.1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termék részletek:

Hose Bar Pressure, 3/4 Inch Inlet, 17.2 Bar Pressure

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3513B-1412 Hose Bar Pressure, 3/4 Inch Inlet, 17.2 Bar Pressure
€14.39 /Mértékegység