Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 340X-8-Z-175210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 1/2 hüvelyk méretű, 175 Psi tehermentesítő nyomás | BP2TYY 0348475

WATTS 340X-8-Z-175210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelyk méretű, 175 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP2TYY Típus: 340X-8-Z-175210 1 1/2Kereszthivatkozás: 0348475

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4,614.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Mfr. Sorozat340
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás175 Psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
Termosztát anyagaRozsdamentes acél
Termosztát szonda hossza8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelyk méretű, 175 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKisülési kapacitásBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti méretRelief nyomásTermosztát szonda hosszaÁr
WATTS 342-125210 2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-€3,482.72
WATTS 340-125/210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€3,478.81
WATTS 340X-8-100210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi8"€3,957.28
WATTS 342X-8-150210 2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 XNUMX btuh2"3422"150 Psi8"€4,027.92
WATTS 340X-8-125210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,696.47
WATTS 340X-8-150210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,696.47
WATTS 340-100/210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,723.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 340X-8-Z-175210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelyk méretű, 175 Psi tehermentesítő nyomás
€4,614.20 /Mértékegység