WATTS 3 LFN223M1-B víznyomásszabályozó szelep 3 hüvelyk | AB8QXF 26X114

WATTS 3 LFN223M1-B víznyomás-szabályozó szelep 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8QXF Modell: 3 db LFN223M1-BKereszthivatkozás: 26X114

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,791.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP
Magasság16.875 "
Bemeneti méret3"
Hossz10.5 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Kimeneti méret3"
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.7575
Hajó magassága (cm)39.12
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr
WATTS 2 1/2 LFN223M2-B víznyomás-szabályozó szelep 2-1/2 hüvelykes | AB8QXE 26X113 2 1/2 LFN223M2-B13.625 "2.5 "7.875 "2.5 "€4,020.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3 LFN223M1-B víznyomás-szabályozó szelep 3 hüvelyk
€5,791.75 /Mértékegység