WATTS 2 1/2 LFN223M2-B víznyomás-szabályozó szelep 2-1/2 hüvelykes | AB8QXE 26X113

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B víznyomás-szabályozó szelep 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8QXE Modell: 2 1/2 LFN223M2-BKereszthivatkozás: 26X113

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,020.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP
Magasság13.625 "
Bemeneti méret2.5 "
Hossz7.875 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Kimeneti méret2.5 "
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.3875
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr
WATTS 3 LFN223M1-B víznyomásszabályozó szelep 3 hüvelyk | AB8QXF 26X114 3 LFN223M1-B16.875 "3"10.5 "3"€5,791.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B víznyomás-szabályozó szelep 2-1/2 hüvelyk
€4,020.64 /Mértékegység