Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 240X6-125-210-1 hőmérséklet-nyomáscsökkentő szelep 125psi | AH2NHX 29YM29

WATTS 240X6-125-210-1" hőmérséklet-nyomáscsökkentő szelep 125psi

Raktáron
Tétel: AH2NHX Model: 240X6-125-210-1"Kereszthivatkozás: 29YM29
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
€1,507.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság6.25 "
test anyagaBronz
Test szélessége2.75 "
BtuH3,438,000
Gyári beállítású nyomás125 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Termosztát hossza6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8891
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típustest anyagaBemeneti méretTermosztát szonda hosszaBemeneti típusTételMax. HőmérsékletMfr. SorozatÁr
WATTS 1XL-8-150210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 150 psi, 8 hüvelykes hosszabbító termosztát | BP3BDB 0004497 1XL-8-150210-Bronz1 / 2 "8"-Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep--€70.59
WATTS 1L-2-150210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1/2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3GNX 0002268 1L-2-150210Női menetesBronz1 / 2 "2"Férfi menetesHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep-1L€70.11
WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1/2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FVP 0121326 LF1X-L8 150-210 1/2Női menetesÓlommentes réz szilícium ötvözet1 / 2 "-Férfi menetesHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep210 F fokLF1L€92.67
WATTS 1XL-150210 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 150 psi, 4 hüvelykes hosszabbító termosztát | BP4QTY 0004494 1XL-150210 1/2-Bronz1 / 2 "4"-Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep--€66.67
WATTS 100DT hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méretű, PVC | BR7YLH 0066125 100DT-PVC---Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep-100DT€17.02
WATTS 1 LF 240X 125 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, FNPT, 1 hüvelykes bemeneti méret, 1 hüvelykes kimeneti méret | CJ3PTU 5DLZ0 1 db LF 240X 125-----Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep--€1,224.05
ajánlatkérés
WATTS 3/4 100-DT lefolyócső, 3/4 hüvelykes bemeneti méret, 3/4 hüvelykes kimeneti méret, 48 hüvelykes test, magasság | CU9TWZ 794JR0 3/4 100-DT-----Cső--€21.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 240X6-125-210-1" hőmérséklet-nyomáscsökkentő szelep 125psi
€1,507.88 /Mértékegység