WATTS Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Testmagasság: 6.25 " , Test szélessége: 2.75 " , BtuH: 3,438,000 , Csatlakozás mérete: 3 / 4 " , Gyárilag beállított nyomás: 125 psi , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Szerelés típusa: Oldal , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Tehermentesítő nyomás: 150 Psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , szár hossza: 7 / 8 "
StílusModellKimeneti típustest anyagaBemeneti méretTermosztát szonda hosszaBemeneti típusTételMax. HőmérsékletMfr. SorozatÁr (ÁFA nélkül)
A
3/4 LFSL100XL-150/210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€130.05
B
1/2 LF1XL 150-210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€105.09
C
3/4 100XL8 150/210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€63.33
D
3/4 40XL8 150210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€494.29
E
3/4 LF100XL8 150/210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€57.54
F
3/4 LF100XL 125-210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€46.07
G
3/4 LF L100XL 150-210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€72.21
H
1/2 1XL- 8-150210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€90.65
I
1/2 1XL-150210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€87.51
J
1/2 LF1XL-8 150-210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€119.40
K
1XL-8-150210
-Bronz1 / 2 "8"-Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep--€70.59
L
1 db LF40XL 150/210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€955.92
M
1 40XL7-150210
-----Nyomáscsökkentő szelepet--€567.28
N
3/4 100-DT
-----Cső--€18.34
O
1 db LF 240X 125
-----Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep--€1,481.10
ajánlatkérés
P
100DT
-PVC---Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep-100DT€17.02
Q
1XL-150210 1/2
-Bronz1 / 2 "4"-Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep--€66.68
R
LF1X-L8 150-210 1/2
Női menetesÓlommentes réz szilícium ötvözet1 / 2 "-Férfi menetesHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep210 F fokLF1L€92.67
S
1L-2-150210
Női menetesBronz1 / 2 "2"Férfi menetesHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep-1L€70.11
T
240X6-125-210-1"
FNPTBronz1"-MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep210 fok F-€1,507.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?