WATTS 2 740 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 30 Psi | AC8KTW 3AZD5

WATTS 2 740 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 30 Psi

Raktáron
Tétel: AC8KTW Modell: 2 740Kereszthivatkozás: 3AZD5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,536.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntöttvas
BtuH5,250,000
LemezanyagBuna-N
Gyári beállítású nyomás30 psi
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret2.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság11.625 "
Teljes hossz6.75 "
nyomás tartomány30-75 psi
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagSárgaréz
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.23
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481400000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 740 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 30 Psi
€1,536.03 /Mértékegység