WATTS 174A-88 2 nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 88 Psi tehermentesítő nyomás | BP4NUD 0278445

WATTS 174A-88 2 nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 88 Psi tehermentesítő nyomás

Tétel: BP4NUD Modell: 174A-88 2Kereszthivatkozás: 0278445
€2,780.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaBronz
Kisülési kapacitás8920000 btuh 88 psi nyomáson
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás66 psi
Mfr. Sorozat174A
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány30-150 psi
Relief nyomás88 Psi

Termék részletek:

Nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok F, 88 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKisülési kapacitásBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS 174A-030 2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes méret, 30 psi, 3815000 Btu | BP2VVW 162A26 174A-030 23815000 XNUMX btuh2"20 psi2"30 Psi€1,678.32
ajánlatkérés
WATTS 174A-030 1 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 30 psi, 1,005000 3 162 Btu | BP23MHY XNUMXAXNUMX 174A-030 11005000 XNUMX btuh1"20 psi1"30 Psi€403.22
WATTS 174A-Z3-T-030 nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok F, 30 Psi tehermentesítő nyomás | BP3ZHC 0279381 174A-Z3-T-0303815000 btuh 30 psi nyomáson2"-2"30 Psi€2,090.66
ajánlatkérés
WATTS 174A-35 2 nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 35 Psi tehermentesítő nyomás | BP4NTR 0278031 174A-35 24250000 btuh 35 psi nyomáson2"25 psi2"35 Psi€2,298.09
ajánlatkérés
WATTS 174A-036 2 nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 36 Psi tehermentesítő nyomás | BP4NTT 0278032 174A-036 24344000 btuh 36 psi nyomáson2"26 psi2"36 Psi€2,298.09
ajánlatkérés
WATTS 174A-045 2 nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 45 Psi tehermentesítő nyomás | BP4NTU 0278035 174A-045 25130000 btuh 45 psi nyomáson2"35 PSI2"45 Psi€2,298.09
ajánlatkérés
WATTS 174A-55 2 nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 55 Psi tehermentesítő nyomás | BP4NTW 0278327 174A-55 26010000 btuh 55 psi nyomáson2"41 psi2"55 Psi€2,298.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 174A-88 2 nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 88 Psi tehermentesítő nyomás
€2,780.69 /Mértékegység