Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 30-140psi | AH6VXV 36JA86

WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 30-140psi

Raktáron
Tétel: AH6VXV Modell: 152A 30-140Kereszthivatkozás: 36JA86
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
€1,808.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamat gőznyomás-szabályozó
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság8 15 / 16 "
Hossz6"
AnyagVas
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F
Csőméret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány30-140 psi
SzűrőNem
Szelep típusaKözepes kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8989
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretÁr
WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 30-140psi | AH6VXR 36JA83 152A 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,500.52
WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 1 hüvelyk 30-140 psi | AH6VXY 36JA89 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"€2,360.78
WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 1-1 / 4 hüvelyk 30-140psi | AH6VYB 36JA92 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "€3,139.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 30-140psi
€1,808.47 /Mértékegység