WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 30-140psi | AH6VXR 36JA83

WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 30-140psi

Raktáron
Tétel: AH6VXR Modell: 152A 30-140Kereszthivatkozás: 36JA83

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,500.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamat gőznyomás-szabályozó
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság8 15 / 16 "
Hossz6"
AnyagVas
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F
Csőméret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány30-140 psi
SzűrőNem
Szelep típusaKözepes kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0803
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretÁr
WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 30-140psi | AH6VXV 36JA86 152A 30-1408 15 / 16 "6"3 / 4 "€1,808.47
WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 1 hüvelyk 30-140 psi | AH6VXY 36JA89 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"€2,360.78
WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 1-1 / 4 hüvelyk 30-140psi | AH6VYB 36JA92 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "€3,139.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 152A 30-140 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 30-140psi
€1,500.52 /Mértékegység