Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 11/4 174 A biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4in 30psi bronz | AC8KTY 3AZD9

WATTS 11/4 174 A biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4in 30psi bronz

Raktáron
Tétel: AC8KTY Modell: 11/4 174 AKereszthivatkozás: 3AZD9
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
€751.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
BtuH1,682,000
LemezanyagBuna-N
Gyári beállítású nyomás30 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.375 "
Teljes hossz4.75 "
nyomás tartomány30-150 psi
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagSárgaréz
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaBtuHLemezanyagTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
WATTS 3/4 174A-050 biztonsági szelep 3/4 hüvelyk 50 Psi bronz | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Bronz950,000szilikonRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.57
WATTS 3/4 174A-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 75 Psi bronz | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Bronz1,320,000szilikonRozsdamentes acél75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.46
WATTS 3/4 174A-100 biztonsági szelep 3 / 4in 100 Psi bronz | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Bronz1,695,000szilikonRozsdamentes acél100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.39
WATTS 3/4 174A-125 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4in 125 Psi bronz | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Bronz2,070,000szilikonRozsdamentes acél125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.46
WATTS 3/4 174A-150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4in 150 Psi bronz | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Bronz2,445,000szilikonRozsdamentes acél150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.46
WATTS 1 174A-050 Biztonsági szelep 1 hüvelyk 50 psi bronz | AB8QZR 26X184 1 174A-050Bronz1,470,000szilikonRozsdamentes acél50 psi1"1"5.75 "€612.33
WATTS 1 174A-150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 150 Psi bronz | AB8QZT 26X185 1 174A-150Bronz3,795,000szilikonRozsdamentes acél150 psi1"1"5.75 "€614.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 11/4 174 A biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4in 30psi bronz
€751.85 /Mértékegység