Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 174A-050 Biztonsági szelep 1 hüvelyk 50 psi bronz | AB8QZR 26X184

WATTS 1 174A-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 50 Psi bronz

Raktáron
Tétel: AB8QZR Modell: 1 174A-050Kereszthivatkozás: 26X184
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
€612.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
BtuH1,470,000
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás50 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5.75 "
Teljes hossz3"
nyomás tartomány30-150 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaBtuHLemezanyagTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
WATTS 3/4 174A-050 biztonsági szelep 3/4 hüvelyk 50 Psi bronz | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Bronz950,000szilikonRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.57
WATTS 3/4 174A-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 75 Psi bronz | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Bronz1,320,000szilikonRozsdamentes acél75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.46
WATTS 3/4 174A-100 biztonsági szelep 3 / 4in 100 Psi bronz | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Bronz1,695,000szilikonRozsdamentes acél100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.39
WATTS 3/4 174A-125 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4in 125 Psi bronz | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Bronz2,070,000szilikonRozsdamentes acél125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.46
WATTS 3/4 174A-150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4in 150 Psi bronz | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Bronz2,445,000szilikonRozsdamentes acél150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.46
WATTS 1 174A-150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 150 Psi bronz | AB8QZT 26X185 1 174A-150Bronz3,795,000szilikonRozsdamentes acél150 psi1"1"5.75 "€614.30
WATTS 1 1/4 174A-150 biztonsági szelep 1-1 / 4 hüvelyk 150 Psi | AB8QZU 26X186 1 1/4 174A-150Bronz6,340,000szilikonRozsdamentes acél150 psi1.25 "1.25 "8.375 "€961.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 174A-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 50 Psi bronz
€612.33 /Mértékegység