WATTS 1010DCV-GRVXGRV-GPM 4

Cikkszám: CC9LGN Modell: 1010DCV-GRVXGRV-GPM 4Kereszthivatkozás: 0690615
€4,514.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaAcél
TestmintázatEgyenes
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret4"
Max. Működési hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaBronz
típuskészlet

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 1000-LM 4 egyérzékelős visszacsapó szelep, karima, 4 hüvelykes, acél | BY6BRN 7016184 1000-LM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€3,484.64
ajánlatkérés
WATTS 1000-LM 6 egyérzékelős visszacsapó szelep, karima, 6 hüvelykes, acél | BY6BRP 7016185 1000-LM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€4,748.08
ajánlatkérés
WATTS 1000DCV-EPX-LM 8 egyérzékelős visszacsapó szelep, karima, 8 hüvelykes, acél | BY6BRQ 7016186 1000DCV-EPX-LM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€7,215.52
ajánlatkérés
WATTS 1000DCV-EPX-LM 10 egyérzékelős visszacsapó szelep, karima, 10 hüvelykes méret, acél | BY6BRR 7016187 1000DCV-EPX-LM 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€12,580.05
ajánlatkérés
WATTS 1010DCV-GRVXGRV-LM 6 egyérzékelős visszacsapó szelep, horony x horony, 6 hüvelykes méret, acél | BY6BRU 7016190 1010DCV-GRVXGRV-LM 6Hornyolt ízület6"Hornyolt ízület€4,890.73
ajánlatkérés
WATTS 1000DCV-EPX-CFM 8 egyérzékelős visszacsapó szelep, 8 hüvelykes, acél | CC8LPJ 0690873 1000DCV-EPX-CFM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€7,353.09
ajánlatkérés
WATTS 1000DCV-EPX-10SY-CFM 6 egyérzékelős visszacsapó szelep, 6 hüvelykes, acél | CC8LPL 0690888 1000DCV-EPX-10SY-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€6,741.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1010DCV-GRVXGRV-GPM 4
€4,514.36 /Mértékegység