Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LF3003 Dielektromos unió 1 hüvelyk Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171

WATTS 1 db LF3003 dielektromos egység 1 hüvelykes fip x Fbp 250 Psi

Raktáron
Tétel: AB8QZF Modell: 1 LF3003Kereszthivatkozás: 26X171

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€71.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaÓlommentes sárgaréz és acél
Kapcsolat típusaFIP x FIP
TömítőanyagBuna-N
Hex méret2.25 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Anya anyagaAcél
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömítőanyagHex méretBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr
WATTS 2 LF3003 Dielektromos unió 2 hüvelykes Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 db LF3003Ólommentes sárgaréz és alakítható vasBuna-N4.125 "---2"€219.00
WATTS 1/2 LF3003 Dielektromos unió 1/2 hüvelyk Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N1.625 "---1 / 2 "€46.51
WATTS 3/4 LF3003 Dielektromos unió 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N1.875 "---3 / 4 "€56.47
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektromos unió 1-1 / 2 hüvelyk Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Ólommentes sárgaréz és alakítható vasBuna-N3.5 "---1.5 "€184.89
WATTS 11/4 LF3003 dielektromos egység 1-1/4 hüvelykes Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N2.75 "---1.25 "€132.59
WATTS LF3003 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Acél1 / 2 "1 / 2 "-€69.85
WATTS LF3003 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BQ6JPZ 0009878 LF3003 1 1/2-Buna-N-Temperönthető1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€267.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF3003 dielektromos egység 1 hüvelykes fip x Fbp 250 Psi
€71.81 /Mértékegység