Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3003 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BQ6JPZ 0009878

WATTS LF3003 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BQ6JPZ Modell: LF3003 1 1/2Kereszthivatkozás: 0009878

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€267.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaTemperönthető
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti anyagTemperönthető
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3003
Anya anyagaTemperönthető
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3463

Termék részletek:

Dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömítőanyagHex méretBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr
WATTS 2 LF3003 Dielektromos unió 2 hüvelykes Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 db LF3003Ólommentes sárgaréz és alakítható vasBuna-N4.125 "---2"€219.00
WATTS 1/2 LF3003 Dielektromos unió 1/2 hüvelyk Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N1.625 "---1 / 2 "€46.51
WATTS 3/4 LF3003 Dielektromos unió 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N1.875 "---3 / 4 "€56.47
WATTS 1 LF3003 Dielektromos unió 1 hüvelyk Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 db LF3003Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N2.25 "---1"€71.81
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektromos unió 1-1 / 2 hüvelyk Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Ólommentes sárgaréz és alakítható vasBuna-N3.5 "---1.5 "€184.89
WATTS 11/4 LF3003 dielektromos egység 1-1/4 hüvelykes Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N2.75 "---1.25 "€132.59
WATTS LF3003 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Acél1 / 2 "1 / 2 "-€69.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3003 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás
€267.13 /Mértékegység