Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI nyomásszabályozó 1/2 hüvelykes, 10-125 Psi | AB2AJM 1KDL1

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125 PSI nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10–125 Psi

Raktáron
Tétel: AB2AJM Típus: 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSIKereszthivatkozás: 1KDL1
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
€1,090.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaRozsdamentes acél
Magasság4.75 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány10-125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.981
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 3–50 Psi | AB2AJL 1KCL9 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI3-50 psi€1,523.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125 PSI nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10–125 Psi
€1,090.66 /Mértékegység